- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レベル 水平器のおすすめ人気ランキング
レベル 水平器のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新399件の「レベル 水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水準器 1/100」、「水平器 300mm」、「水平儀」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット有
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。
使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
小型で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル仕様V字型溝付き材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液厚さ(mm)26高さ(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業寸法(幅W×高さH)(mm)51×95厚さ(mm)15質量(g)95
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】。箱型フレーム。スケールメモリ付。V溝付測定面。表面アルマイト処理。押出し成型材熱処理硬化処理。マグネット付 (2ヶ所)。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)。白色シートつき。4本目盛入。垂直測定用端面マド付。精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】。Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入種別アルミ製(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
手ごたえあるアルミダイカストボディ。
大型通し孔付
パワーアップしたネオジ磁石を搭載
蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。材質(本体)アルミダイカスト精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)磁束密度約330mT
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。
スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得)
高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
強力マグネット付です。
質量(g)70呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。
割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。仕様マルチタイプベルト式トラスコ品番246-5515質量(g)55感度40’/2mm
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷